Qualfast

M4x12 A2 ST/ST PIN HEX BUTTON M/C SCREW

SKU:

QFT6371017T

MPN:

51036.040.012

zł41.45

Bez podatku VAT

zł50.98

Z VAT

NA STANIE (14)

    Przegląd

    A2 Stainless Steel - Button Head
    Pin Hex security screws with internal pin within the socket - prevents the use of standard hex keys. Suitable for medium torque applications.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    12mm

    EAN

    5036140356627

    Funkcje jazdy

    Nasadka sześciokątna z kołkiem

    Ilość pudełek

    50

    Kształt nasady

    Przycisk

    Materiał

    Stal nierdzewna

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar gwintu

    M4

    UNSPSC Code

    31161511

    Ziarnistość:

    A2