zł89.00
Bez podatku VAT
zł109.47
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Manufactured from steel with a BZP (Bright Zinc Plating), these self drilling screws are ideal for attaching wood to metal or metal to metal. Available in metric sizes, these screws have a phillips flange and a button head.
Features and Benefits
• Manufactured from Steel for optimum durability
• Bright Zinc Plating (BZP) further protects the product from corrosion and wear and tear
• Available in an array of metric sizes to suit your needs
Typical Applications
• Construction
• DIY
• Joinery
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Qualfast |
Długość | 16mm |
Funkcje jazdy | Phillips |
Ilość pudełek | 200 |
Kształt nasady | Śruba Button Head |
Materiał | Stal |
Obróbka powierzchniowa | Ocynkowana |
Rozmiar gwintu | 4.2mm |
System pomiarowy | Metryczny |
UNSPSC Code | 31161528 |