noscriptQualfast M3x4 SKT SET SCREW - PLAIN CUP(GR-45H) (14.9) 07840.030.004 | Cromwell Tools

Qualfast

M3x4 SKT SET SCREW - PLAIN CUP(GR-45H) (14.9)

SKU:

QFT6023080Q

MPN:

07840.030.004

zł13.31

Bez podatku VAT

zł16.37

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    ISO metryczne - kolor naturalny
    Stal stopowa o dużej wytrzymałości. Klasa 14.9. Płaskie, bez łba - DIN916 Do stosowania przy utwardzonych trzpieniach. Do użytku z ciągliwymi odlewami cynku, aluminium itp, gdzie nie ma wymogów użycia dużej siły docisku.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    4mm

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    200

    Materiał

    Stal

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar gwintu

    M3

    Typ punktu

    Śruba bez łba

    UNSPSC Code

    31161505

    Ziarnistość:

    45H