zł31.83
Bez podatku VAT
zł39.15
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
ISO metryczne A2 nierdzewne
Stal stopowa o dużej wytrzymałości. Klasa 14.9. Płaskie, bez łba - DIN916 Do stosowania przy utwardzonych trzpieniach. Do użytku z ciągliwymi odlewami cynku, aluminium itp, gdzie nie ma wymogów użycia dużej siły docisku.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Qualfast |
Długość | 8mm |
Funkcje jazdy | 3/8 cala |
Gwint | Metryczny |
Ilość pudełek | 200 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Obróbka powierzchniowa | Zwykły |
Rozmiar gwintu | M8 |
Typ punktu | Śruba bez łba |
UNSPSC Code | 31161505 |
Ziarnistość: | A2 |