noscriptIndexa LLG-25x102 Zielony sprężyna formierska DIE - lekkie obciążenie . | Cromwell Tools

Indexa

LLG-25x102 Zielony sprężyna formierska DIE - lekkie obciążenie

SKU:

IND4608448C

MPN:

.

zł25.41

Bez podatku VAT

zł31.25

Z VAT

NA STANIE (39)

    Przegląd

    Wykonane z hartowanej, wysokogatunkowej stali co zapewnia, że sprężyny wytrzymują wielokrotne naprężenia bez złamania czy bez widocznej utraty ładunku. Każda partia sprężyn jest poddana surowej procedurze aby upewnić się, że konsekwentnie utrzymana jest wysoka jakość. Dłuższe sprężyny powinny mieć prowadnice.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Lekkie obciążenie

    Brand

    Indexa

    Długość (L0)

    102mm

    EAN

    5036140296213

    Kolor

    Zielony

    Materiał

    Stal

    Średnica drutu (Dd)

    12.5mm

    Średnica zewnętrzna (DH)

    26mm

    Sztywność

    21.1Nmm

    UNSPSC Code

    31161905