noscriptMatlock 16mm ZACISK (OTWARTY) TYP TERRY BZP . | Cromwell Tools

Matlock

16mm ZACISK (OTWARTY) TYP TERRY BZP

SKU:

MTL6621030K

MPN:

.

zł1.24

Bez podatku VAT

zł1.53

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    O-clip kleszcze sÄ... przeznaczone do szybkiego zamykania okrÄ...głych zacisków zapewniajÄ...cych pozytywne zabezpieczenia gwarancyjne. Wykonane ze stali chromowo-wanadowej i hartowane indukcyjnie, szlifowane i polerowane szczęki. Uchwyty powleczone powłokÄ... winylowÄ.... Długość całkowita: 200mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    0.457mm

    • Typ:

    Typ otwarty

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140252059

    ECLASS Code

    23130107

    Ilość pudełek

    1

    Materiał

    Stal sprężynowa

    Szerokość

    7.94mm

    UNSPSC Code

    31162906

    Wykończenie powierzchni

    Jasne wykończenie cynkowe.

    Wymiary

    16mm

    Wymiary centrów otworów mocujących

    4-BA

    Wysokość

    19.84mm