logo

Wkręty gwintowane

Gwintowane pręty to bardzo wszechstronne elementy zabezpieczające, dostępne w różnych branżach i zastosowaniach. W Cromwell oferujemy szeroki wybór rozmiarów, klas i rodzajów gwintów z naszej własnej marki Qualfast®.

Czym jest gwintowany pręt?
Gwintowane pręty, nazywane czasem także prętami gwintowanymi, są elementami mocującymi, które posiadają gwintowanie wzdłuż całej długości lub na końcach. Używane podobnie jak śruby, mogą być stosowane z nakrętkami i śrubami do łączenia połączeń.

Dlaczego gwintowany pręt?
Wykonane ze wzmocnionych materiałów, gwintowane pręty zapewniają pewne i stabilne połączenia w różnych materiałach, takich jak beton i drewno. Elastyczny element stosowany w różnych branżach, te pręty mogą być używane tymczasowo lub na stałe do niezawodnego mocowania.

Kiedy stosuje się gwintowane pręty?
Stosowane jako sworzeń do łączenia materiałów, służą do dodania stabilności i wyrównania konstrukcji, takich jak budynki czy meble.

Rodzaje gwintowanych prętów
Gwintowane pręty są dostępne w trzech głównych typach, aby pasować do wymaganego zastosowania.

• Gwint prawoskrętny - Dokręcany w prawoskrętnym obrocie.

• Gwint lewoskrętny - Dokręcany w lewoskrętnym obrocie.

• Gwint lewo/prawo - Gwint lewy i prawy umieszczone na przeciwnych końcach pręta.

Rozważania podczas wyboru gwintowanego pręta
• Długość gwintu - W pełni gwintowany pręt zapewnia doskonałą siłę chwytu.

• Materiał - Do użytku zewnętrznego pręt musi być odporny na korozję.

• Środowisko - Materiał powinien być dobrany tak, aby najlepiej działał w środowisku, w którym jest używany.

• Klasy - Dostępne w różnych klasach wytrzymałości, w tym 4.8, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9 oraz ze stali nierdzewnej A2 i A4.

Przewodnik po terminologii gwintowanych prętów
Aby zidentyfikować potrzebny gwintowany pręt, musisz przepłynąć przez morze kolorów. Chcemy ułatwić ci znalezienie tego, czego szukasz.

Co oznaczają kody kolorów dla gwintowanych prętów?

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) określa kodowanie kolorów dla gwintowanych prętów, aby pomóc w identyfikacji ich siły lub klasy. Te kolory pojawiają się na końcach prętów i są łatwe do rozpoznania, gdy szuka się określonego typu.

• Czerwony - Wykonany ze stali nierdzewnej A4, ten typ stali zawiera 18% chromu i 10% niklu oraz dodatkowo jest odporny na chlorki, co oznacza, że może być używany w aplikacjach morskich. Często nazywany gatunkiem morskim, ten rodzaj gwintowanego pręta ma klasę A4.

• Zielony - Wykonany ze stali nierdzewnej A2, ten typ stali zawiera 18% chromu i 8% niklu, a także niską zawartość węgla. Te pręty są odporne na korozję i utlenianie, ale mogą się zmatowić i są klasyfikowane jako A2.

• Czarny - Wyprodukowany z hartowanej i odpuszczonej stali stopowej o wyjątkowej wytrzymałości na rozciąganie, klasa 12.9.

• Biały - Wykonany ze stali ocynkowanej, ten gwintowany pręt klasy 10.9 oferuje wysoką odporność na pękanie i wytrzymałość.

• Żółty - Wykonany ze stali z ocynkowaniem dla odporności na korozję, ten gwintowany pręt jest klasy 8.8.

• Niebieski - Wykonany ze stali z ocynkowaniem dla odporności na korozję, ten gwintowany pręt jest klasy 5.8.

• Nieoznaczony - Wyprodukowany z niskowęglowej stali z ocynkowaniem, ten gwintowany pręt jest klasy 4.8 i jest najniższej wytrzymałości.

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-16 of 16

Wiersze na stronę:

25

1-16 of 16