zł15.69
Bez podatku VAT
zł19.30
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
The Qualfast® CU2/CU3 grade threaded rods provide excellent strength for a wide range of fastening applications.
Features and Benefits
• High tensile strength for reliable hold
• Solid brass for strength and durability
Standards
• DIN 976-1A
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Qualfast |
Długość | 1000mm |
Gwint | Metryczny |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Materiał | mosiądz |
Obróbka powierzchniowa | Zwykły |
Rodzaj produktu | Mosiężny pręt gwintowany |
Rozmiar gwintu | M3 |
UNSPSC Code | 31161618 |
Wiodący standard | DIN 976-1 |
Ziarnistość: | Cu2/Cu3 |