Qualfast

PRET GWINTOWANY M8x1MTR

SKU:

QFT6390080K

zł7.95

Bez podatku VAT

zł9.78

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Made from Grade 4.6 mild steel with a plain finish, this range of screwed studding is ideal for stabilising concrete or wood as well as threading two components together. Each product is colour-coded at each end of length for easy identification and has a right hand thread. Available in a range of sizes.


    Features and Benefits
    • Colour coded ends allow for easy identification of the correct product size
    • Available in a variety of thread sizes to suit your particular applications
    • Mild steel construction is durable and robust


    Typical Applications
    • Construction
    • Engineering
    • DIY


    Standards
    • DIN 975
    • DIN 6334


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    1000mm

    EAN

    5036140320055

    Gwint

    Metryczny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    2701M008SC

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rodzaj produktu

    Kolce ze stali miękkiej

    Rozmiar gwintu

    M8

    UNSPSC Code

    31161618

    Wiodący standard

    DIN 975

    Ziarnistość:

    4.8