zł31.06
Bez podatku VAT
zł38.20
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Manufactured from Grade 8.8 steel, these threaded rods are suited for attaching large parts together. Available in metric sizes from M5 up to M64, the product has many applications in the industrial sector.
Features and Benefits
• Can be purchased with a thread size of M5 all the way up to M64 for broadened scope of use
• Manufactured from Grade 8.8 steel for optimum resilience
• Available in a range of metric sizes to suit your exact needs
Typical Applications
• DIY
• Construction
• Engineering
Standards
• DIN 976-1A
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Qualfast |
Długość | 1000mm |
Gwint | Metryczny |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Materiał | Stal |
Obróbka powierzchniowa | Zwykły |
Rodzaj produktu | Otwór gwintowany |
Rozmiar gwintu | M16 |
UNSPSC Code | 31161618 |
Wiodący standard | DIN 976-1A |
Ziarnistość: | 8.8 |