Qualfast

M6x1M THREADED ROD (GR-8.8)

SKU:

QFT6390849C

MPN:

20220.060.001

zł4.98

Bez podatku VAT

zł6.13

Z VAT

NA STANIE (16)

    Przegląd

    Manufactured from Grade 8.8 steel, these threaded rods are suited for attaching large parts together. Available in metric sizes from M5 up to M64, the product has many applications in the industrial sector.


    Features and Benefits
    • Can be purchased with a thread size of M5 all the way up to M64 for broadened scope of use
    • Manufactured from Grade 8.8 steel for optimum resilience
    • Available in a range of metric sizes to suit your exact needs


    Typical Applications
    • DIY
    • Construction
    • Engineering


    Standards
    • DIN 976-1A


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    1000mm

    Gwint

    Metryczny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Materiał

    Stal

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rodzaj produktu

    Otwór gwintowany

    Rozmiar gwintu

    M6

    UNSPSC Code

    31161618

    Wiodący standard

    DIN 976-1A

    Ziarnistość:

    8.8