zł33.91
Bez podatku VAT
zł41.71
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Lity mosiądz 360° obrotowy, sprężynowe zabezpieczenia pozwalają używać go w dowolnym kierunku. Idealny do stref ciężko dostępnych. Cofa się do długości niezbędnej do pracy zapobiegając zaplątaniom.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kobe |
Długość | 7.5m |
EAN | 5036140005952 |
Kolor | Żółty |
Maksymalna temperatura robocza | 70°C |
Maksymalne ciśnienie robocze | 250psi |
Materiał | Nylon |
Średnica wewnętrzna | 6.4mm |
Temperatura robocza: | -7°C |
UNSPSC Code | 40142002 |