logo

Kobe

Wąż nylonowy 3/8" x 25FT

SKU:

KBE2801300K

zł60.58

Bez podatku VAT

zł74.51

Z VAT

NA STANIE (15)

    Przegląd

    Lity mosiądz 360° obrotowy, sprężynowe zabezpieczenia pozwalają używać go w dowolnym kierunku. Idealny do stref ciężko dostępnych. Cofa się do długości niezbędnej do pracy zapobiegając zaplątaniom.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kobe

    Długość

    7.5m

    EAN

    5036140005969

    Kolor

    Żółty

    Maksymalna temperatura robocza

    70°C

    Maksymalne ciśnienie robocze

    150psi

    Materiał

    Nylon

    Średnica wewnętrzna

    9.5mm

    Temperatura robocza:

    -7°C

    UNSPSC Code

    40142002