zł550.17
Bez podatku VAT
zł676.71
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Posiada auto mechanizm nakładania warstw, zapobiegaj...cy blokowaniu węża. Ciśnienie robocze 8 bar (120 PSI). Nadaje się do wody o temperaturze do + 45 ° C. Posiada obrotowy wspornik 180 ° - który może być mocowany do ścian lub sufitów. Średnica węża 1/4 BSPT. Spełnia normy BS EN ISO 12100: 2010.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kobe Red Line |
Długość | 12m |
EAN | 5036140237865 |
Kolor | Czarny |
Maksymalne ciśnienie robocze | 120psi |
Materiał | Poliuretan |
Nr części MFR | KHR08 |
Średnica wewnętrzna | 8.0mm |
UNSPSC Code | 40142002 |