logo

Kennedy

Bęben na wąż powietrza z przepływem 20m - wąż 10mm

SKU:

KEN2585100K

zł544.38

Bez podatku VAT

zł669.59

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    20 metrowy otwarty wąż pneumatyczny, umieszczony na zwijarce. Z bardzo odpornym na wstrząsy bębnem oraz ściankami bocznymi. Dostarczony z 2 zaciskami i dwiema złączkami PCL do węża 1/2". Można zwijać i rozwijać podczas pracy. Dostarczony z wężem pomocniczym 1.5m oraz z 2 hakami do montażu zwijarki na ścianie.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Długość

    20m

    EAN

    5036140102743

    Kolor

    Niebieski

    Maksymalna temperatura robocza

    60°C

    Maksymalne ciśnienie robocze

    300psi

    Materiał

    PVC

    Średnica wewnętrzna

    10.0mm

    Temperatura robocza:

    -20°C

    UNSPSC Code

    40142002