zł651.81
Bez podatku VAT
zł801.73
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Przeznaczony dla profesjonalnych garaży / warsztatów, w...ż może zostać przedłużony i zatrzymany na dowolnej długości z kontrolowanym powolnym powrotem który zwija go na bezpiecznej prędkości. Mechanizm automatycznego nakładania warstw zwojów, równomiernie wprowadza w...ż do obudowy bębna, aby zapobiec zakleszczaniu. W...ż gumowy ma wytrzymałość 18-54 bar (261-783 psi) i 180°, posiada uchwyt ścienny obrotowy już wliczony w cenę. Spełnia normy PN-EN ISO 12100: 2010.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kobe Red Line |
Długość | 15m |
EAN | 5036140237889 |
Kolor | niebieski |
Maksymalna temperatura robocza | 45°C |
Maksymalne ciśnienie robocze | 260psi |
Materiał | guma |
Nr części MFR | KHR105 |
Średnica wewnętrzna | 10.0mm |
Temperatura robocza: | -5°C |
UNSPSC Code | 40142002 |