Osprzęt do beczek i akcesoria

Zabezpiecz swoich pracowników przed wyciekami chemicznymi dzięki naszej selekcji kranów beczkowych i armatury. Idealne do przelewanie lotnych substancji chemicznych i środków czyszczących w kontrolowany sposób, nasze kraniki beczkowe są dostępne w różnych materiałach, wspierając bezpieczne przechowywanie chemikaliów i kontrolę płynów w miejscu pracy oraz pomagają utrzymać zgodność z COSHH.

Posiadamy szeroki wybór kranów beczkowych, zarówno manualnych, jak i samoczynnie zamykających, od renomowanego dostawcy Hartle IGE®.

Czym są kraniki beczkowe i armatura?
Kraniki beczkowe zapewniają niezwykle wygodny sposób przelewania płynów w małych ilościach z dużej beczki. Wykonane do przelewu niebezpiecznych chemikaliów, takich jak oleje i benzyna, kraniki beczkowe są wykonane z różnych wytrzymałych materiałów, w tym ze stali nierdzewnej, mosiądzu i polipropylenu, by wymienić tylko kilka.

Dlaczego warto korzystać z kraników beczkowych i armatury?
Przelewanie potencjalnie niebezpiecznych płynów z dużej beczki ma konsekwencje dla bezpieczeństwa i musi być zaplanowane zgodnie z przepisami COSHH. Wyposażenie dozujące, takie jak kraniki beczkowe i pompy obrotowe, oferują szybkie i proste rozwiązanie dozowania płynów w kontrolowany sposób.

Rodzaje kraników beczkowych i armatury
Na rynku dostępny jest szeroki wybór kraników beczkowych i armatury, a wybór odpowiedniego dla płynu, który chcesz dozować, jest ważną decyzją, zwłaszcza przy dozowaniu cieczy łatwopalnych. Dodatkowo, należy rozważyć sposób przechowywania beczek oraz zbieranie nadmiaru płynu lub kropli z kranika. Poniżej przedstawiliśmy materiały powszechnie stosowane do kraników beczkowych i armatury, wraz z ich zaletami i korzyściami...

• Mosiądz - Jeden z najlepszych materiałów do odporności na korozję i rdzę, te kraniki są idealne do przechowywania na zewnątrz. Szeroko stosowane do dozowania płynów łatwopalnych, mosiądz nie wywołuje iskier.

• Żeliwo - Idealne do dozowania lepkich płynów, ale nie są samoczynnie zamykane.

• Stal ocynkowana - Odporna na rdzę, ten materiał jest często stosowany do akcesoriów, takich jak tace do zbierania nadmiaru płynu podczas dozowania lub zaraz po nim.

• Stal - Wykonane z wysokiej jakości stali, te kraniki beczkowe są odporne na korozję i niezbędne do dozowania lotnych substancji chemicznych. Jednak nie wszystkie kraniki ze stali posiadają osłonę przeciwpożarową (blokującą ryzyko błysków ognia do beczki), co jest konieczne przy dozowaniu płynów łatwopalnych.

• Polietylen - Te manualne kraniki beczkowe nadają się do dozowania niepalnych płynów, takich jak rozpuszczalniki i środki czyszczące.

Czym kierować się wybierając kraniki beczkowe i armaturę
• Rodzaj płynu - łatwopalne, żrące lub lepkie, rodzaj płynu do dozowania będzie dyktować materiał kranika beczkowego.

• Rozmiar beczki - użyty kranik musi być zgodny z rozmiarem beczki, aby zapobiec nadmiernemu ciśnieniu, które mogłoby uszkodzić uszczelkę kranika i spowodować wyciek.

• Armatura - adaptery do beczek, przedłużenia kraników i uszczelki muszą być uwzględnione ze względu na ich kompatybilność z przechowywanym płynem. Dodatkowe akcesoria, takie jak tace do zbierania nadmiaru płynu, zapewniają proces bez wycieków.

• Funkcje - Samoczynne zamykanie lub manualne, regulowany kran czy wewnętrzna osłona przeciwpożarowa to niektóre z funkcji, które można wybrać, aby dostosować je do zastosowania.

Słownik pojęć dotyczących kraników beczkowych i armatury
Kraniki beczkowe lub baryłkowe to część szerszej kategorii przechowywania i kontrolowania substancji chemicznych. Dlatego ich używanie prawdopodobnie podlega ocenie COSHH.

Chcemy, abyś był informowany i na bieżąco z przepisami i normami bezpieczeństwa, abyś mógł wybrać najlepszy produkt dla swoich potrzeb. Dlatego przygotowaliśmy krótkie wyjaśnienie COSHH, abyś lepiej zrozumiał zastosowania produktów z naszej oferty.

Czym jest COSHH?

COSHH oznacza Kontrolę Substancji Niebezpiecznych dla Zdrowia i obejmuje

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-2 of 2

Wiersze na stronę:

25

1-2 of 2