Wtyki i wkręty zatyczkowe

Odkryj naszą kompleksową gamę korków uszczelniających i nakrętek blokujących online teraz na Cromwell.pl. Posiadamy wysokiej jakości komponenty w różnych stylach i rozmiarach gwintów, aby pasować do każdego zadania. Wybierz spośród popularnych, wiodących marek, takich jak Kennedy®, SMC®, Camozzi® i wiele innych.

Dlaczego korki uszczelniające i nakrętki blokujące?
Korki uszczelniające są zaprojektowane do zamykania nadmiarowych otworów produkcyjnych, chronienia przed dostępem brudu i wilgoci lub zamykania rur i zapobiegania wyciekom. Chronią one palce przed ostrymi krawędziami w produkcji metalu oraz zapewniają czyste wykończenie lub uniemożliwiają manipulacje na panelach i wentylach.

Nakrętki blokujące, raz dokręcone, nie poluzują się pod wpływem wstrząsów i drgań, i można na nie polegać, że pozostaną pewnie zamocowane przy stosowaniu w maszynach pneumatycznych i hydraulicznych oraz innych podobnych przedmiotach.

Rodzaje korków uszczelniających i nakrętek blokujących
Istnieje wiele stylów do wyboru podczas zakupów korków uszczelniających i nakrętek blokujących. Korki uszczelniające mogą być również dostępne w różnych materiałach, w tym nylonie, mosiądzu i stali.

Korki uszczelniające
• Korek z uszczelką płaską - Posiadający zaokrągloną głowicę w celu ochrony przed wyciekami, te korki zostały zaprojektowane z równoległymi gwintami, aby umożliwić wielokrotne zdejmowanie i ponowne montowanie bez uszkodzeń. Są one często używane w maszynach pneumatycznych i hydraulicznych.

• Adapter z gwintem - Te korki są krótkie i przypominają koniec śruby z usuniętą częścią. Zaprojektowane do trwałego zamknięcia, raz zamontowane mogą być trudne do wyjęcia.

• Kapsle z gwintem - Pełnią one tę samą funkcję co korek uszczelniający, ale posiadają głowicę lub kapsel, podobnie jak głowica śruby, aby całkowicie zamknąć otwór.

• Korek rurkowy - Zwykle stosowane do zamykania nieużywanych złączek, te korki posiadają zakończoną rurką, która wypełnia miejsce, gdzie zazwyczaj znajdowałby się gwintowy koniec śruby.

• Korek z głowicą imbusową - Zaprojektowane z czołem stożkowym dla łatwego montażu, te korki są zwykle używane do zamykania końcówek rur lub zapobiegania wyciekom.

Nakrętki blokujące
• Nakrętki blokujące z wkładką nylonową - Nazywane również nakrętką samozaciskową, po dokręceniu wkładka jest odkształcona między powierzchniami nakrętki i śruby, aby zapobiec poluzowaniu.

• Nakrętka pomocnicza - Ten nisko profilowy design otrzymuje swoją nazwę od tego, jak jest 'wciśnięty' do innej nakrętki, aby dodać bezpieczeństwo i opór.

• Nakrętka piłkowa - Ten rodzaj nakrętki blokującej posiada nacięcie w połowie jej korpusu, aby pomieścić małą śrubę. Śruba ta jest dokręcana po zamknięciu nakrętki na miejscu, aby zapewnić dodatkowe tarcie między nakrętką a śrubą, aby zapobiec poluzowaniu.

Najczęstsze pytania
Jaka jest różnica między nakrętką blokującą a zwykłą nakrętką?

Podczas gdy zwykłe nakrętki mogą poluzować się z czasem pod wpływem momentu obrotowego lub drgań, nakrętki blokujące są dostępne w różnych stylach, które zwiększają tarcie między nakrętką a śrubą, aby zapobiec ich poluzowaniu.

Czy korki uszczelniające na zatrzask są dobre?

Odpowiedź na to pytanie zależy od zastosowania, dla którego mają być używane. Korki na zatrzask są wykonane z nylonu i nie są tak wytrzymałe jak metalowa alternatywa. Jednakże, są niskokosztowe i wygodne w użyciu oraz mają swoje miejsce przy zamykaniu nieużywanych wyjść i otworów produkcyjnych.

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-1 of 1

Wiersze na stronę:

25

1-1 of 1