Kennedy

KP10 KEN-FIT Zaślepka 10mm

SKU:

KEN2915230K

zł7.35

Bez podatku VAT

zł9.04

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Szybka i prosta metoda wsuwania do węży, lekka kompaktowa konstrukcja, wypróbowany system podtrzymujący przewody, uszczelka gwintu możliwa do ponownego użytku. Konstrukcja wykonana jest z niklowanego mosiądzu, żywicy acetylowej, podtrzymujący pierścień stalowy, uszczelka nitrylowa oraz pierścień z żywicy acetylowej.
    Zakres ciśnienia: -0.9bar min do +10bar max. Zakres temperatury: min. -20°C do +maks. 70°C. Materiał węży: nylonowe, poliuretanowe.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140105492

    ECLASS Code

    21069190

    Materiał

    Tworzywo sztuczne

    Rodzaj produktu

    Zaślepki gwintowane

    UNSPSC Code

    27131600