Kennedy

KEN-FIT WTYK CONN. 8mm - G3/8 M/P

SKU:

KEN2912430K

zł11.63

Bez podatku VAT

zł14.30

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Szybka i prosta metoda wsuwania do węży, lekka kompaktowa konstrukcja, wypróbowany system podtrzymujący przewody, uszczelka gwintu możliwa do ponownego użytku. Konstrukcja wykonana jest z niklowanego mosiądzu, żywicy acetylowej, podtrzymujący pierścień stalowy, uszczelka nitrylowa oraz pierścień z żywicy acetylowej. Zakres ciśnienia: -0.9bar min do +10bar max. Zakres temperatury: min. -20°C do +maks. 70°C. Materiał węży: nylonowe, poliuretanowe.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140105027

    ECLASS Code

    27294290

    Nr części MFR

    MPC8-G03

    UNSPSC Code

    27131613