logo

Kennedy

KEN-FIT WTYKOWY E/CONN 8 mm - G3/8 M/T

SKU:

KEN2913170K

zł12.18

Bez podatku VAT

zł14.98

Z VAT

NA STANIE (36)

    Przegląd

    Szybka i prosta metoda wsuwania do węży, lekka kompaktowa konstrukcja, wypróbowany system podtrzymujący przewody, uszczelka gwintu możliwa do ponownego użytku. Konstrukcja wykonana jest z niklowanego mosiądzu, żywicy acetylowej, podtrzymujący pierścień stalowy, uszczelka nitrylowa oraz pierścień z żywicy acetylowej.
    Zakres ciśnienia: -0.9bar min do +10bar max. Zakres temperatury: min. -20°C do +maks. 70°C. Materiał węży: nylonowe, poliuretanowe.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140105287

    ECLASS Code

    27294290

    Maksymalna temperatura robocza

    +70°C

    Materiał

    mosiądz

    Rozmiar rury

    8mm

    Rozmiary gwintów męskie

    3/8in.

    Temperatura robocza:

    -20°C

    Typ połączenia

    Tufanega®

    UNSPSC Code

    27131613