zł12.84
Bez podatku VAT
zł15.79
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Szybka i prosta metoda wsuwania do węży, lekka kompaktowa konstrukcja, wypróbowany system podtrzymujący przewody, uszczelka gwintu możliwa do ponownego użytku. Konstrukcja wykonana jest z niklowanego mosiądzu, żywicy acetylowej, podtrzymujący pierścień stalowy, uszczelka nitrylowa oraz pierścień z żywicy acetylowej.
Zakres ciśnienia: -0.9bar min do +10bar max. Zakres temperatury: min. -20°C do +maks. 70°C. Materiał węży: nylonowe, poliuretanowe.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140105140 |
ECLASS Code | 27294290 |
Maksymalna temperatura robocza | +70°C |
Materiał | mosiądz |
Rozmiar rury | 8mm |
Temperatura robocza: | -20°C |
Typ połączenia | Tufflite |
UNSPSC Code | 27131613 |