zł10.80
Bez podatku VAT
zł13.28
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
To connect tubings in the same direction.
Push-Fit Fittings
Quick and simple tube insertion. Tapered threads have a re-usable thread seal.
Pressure range: 0.9bar min to +10bar max.
Temp range: -20°C min to +70°C max.
Tube suitability: nylon, polyurethane.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SMC |
EAN | 0713049068435 |
ECLASS Code | 27294290 |
Maksymalna temperatura robocza | +70°C |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Nr części MFR | KQ2H06-00A |
Rozmiar rury | 6 |
Temperatura robocza: | -20°C |
Typ połączenia | Tufflite |
UNSPSC Code | 27131613 |