Kennedy

KR10S-8 KEN-FIT Reduktor 10mm na 8mm

SKU:

KEN2915540K

zł14.37

Bez podatku VAT

zł17.68

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Szybka i prosta metoda wsuwania do węży, lekka kompaktowa konstrukcja, wypróbowany system podtrzymujący przewody, uszczelka gwintu możliwa do ponownego użytku. Konstrukcja wykonana jest z niklowanego mosiądzu, żywicy acetylowej, podtrzymujący pierścień stalowy, uszczelka nitrylowa oraz pierścień z żywicy acetylowej. Zakres ciśnienia: -0.9bar min do +10bar max. Zakres temperatury: min. -20°C do +maks. 70°C. Materiał węży: nylonowe, poliuretanowe.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Dodatkowe funkcje:

    Lekka, kompaktowa konstrukcja Szybkie i proste umieszczanie rurki

    EAN

    5036140105584

    ECLASS Code

    27294290

    Materiał

    mosiądz

    Rodzaj produktu

    Reducer osi

    Typ połączenia

    Tufflite

    UNSPSC Code

    27131613

    Wykończenie powierzchni

    Nikielowany