zł10.42
Bez podatku VAT
zł12.82
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Szybka i prosta metoda wsuwania do węży, lekka kompaktowa konstrukcja, wypróbowany system podtrzymujący przewody, uszczelka gwintu możliwa do ponownego użytku. Konstrukcja wykonana jest z niklowanego mosiądzu, żywicy acetylowej, podtrzymujący pierścień stalowy, uszczelka nitrylowa oraz pierścień z żywicy acetylowej. Zakres ciśnienia: -0.9bar min do +10bar max. Zakres temperatury: min. -20°C do +maks. 70°C. Materiał węży: nylonowe, poliuretanowe.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Dodatkowe funkcje: | Lekka, kompaktowa konstrukcja Szybkie i proste umieszczanie rurki |
EAN | 5036140105546 |
ECLASS Code | 27294290 |
Materiał | mosiądz |
Rodzaj produktu | Reducer osi |
Typ połączenia | Tufflite |
UNSPSC Code | 27131613 |
Wykończenie powierzchni | Nikielowany |