zł40.15
Bez podatku VAT
zł49.38
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Modularny system przewodów do chłodziwa jest idealny dla chłodziwa, płynów i węży powietrznych. Użyteczne dla obróbki wymagającej chłodziwa, iskrowego wypalania, narzędzi pneumatycznych do 50 PSI (powietrze) i 30 PSI (chłodziwo). Kierunek odpływu jest łatwy i dokładnie określony - bez odprysków. Wszystkie elementy są w pełni zamienne i zastępcze jeśli pojedynczy element jest uszkodzony. Wykonane z nieprzewodzącego i chemicznie odpornego acetalu. Dostępne z otworem: 6mm (1/4"), 12mm (1/2") i 18mm (3/4"). Wąż dostępny jest w dwóch kolorach, zielonym lub niebieskim, wszystkie inne elementy są pomarańczowe. Elementy gwintowane są kompatybilne z gwintem BSPT.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Indexa |
Długość | 1 3/4 cala |
EAN | 5036140088023 |
Materiał | Acetal |
Rodzaj produktu | Dysza |
UNSPSC Code | 23271700 |