PCL

Złączki typu '60 Series' (Seria 60)

Dostępne 6 opcje.

Zaprojektowane do ogólnego zastosowania w przemyśle - swobodny przepływ powietrza przy ciśnieniu 7 bar/100 PSI: 55 do 60 CFM (1 557 do 1 698 l/min). Wykonane ze stali z trwałą (trudnościeralną) pasywowaną powierzchnią. Element z hartowanej stali celem zapobieżenia przypadkowemu rozłączeniu podczas użytkowania.