zł32.00
Bez podatku VAT
zł39.36
Z VAT
6 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
• Wysoka prędkość przepływu - 130 cfm przy 100 psi
• Obudowa ze stali hartowanej z wykończeniem odpornym na korozję
• Utwardzone ramię pomaga zapobiec przypadkowemu odłączeniu.
• Zwiększona wydajność narzędzia
Otwór nominalny: 7,4 mm
Prędkość przepływu przy 6 barach: 2,200 l/min
• Maksymalne ciśnienie robocze: 35 bar / 508 psi
• Zakres temperatur: od -40 do 100°C
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | PCL |
EAN | 5014875035659 |
ECLASS Code | 27294290 |
Nr części MFR | AA7106S |
Rodzaj produktu | Adapter |
Typ gwintu | Żeński |
UNSPSC Code | 27131613 |