zł61.61
Bez podatku VAT
zł75.78
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Złączki 'Industry Standard' (standard przemysłowy). Do zastosowania w narzędziach pneumatycznych, warsztatach samochodowych, przemysłowych liniach sprężonego powietrza i pulpitach do prób. Swobodny przepływ powietrza przy ciśnieniu 7 bar/100 PSI: 35 do 42 CFM (990 do 1 130 l/min). Wykonane ze stali ocynkowanej, z pasywowaną trwałą powierzchnią. Sprężyny i kulki ze stali nierdzewnej. Pewna, jednostopniowa blokada chroni przed przypadkowym rozłączeniem. Mają zastosowanie do połączeń stałych, w przypadku złączek (gniazd) do węży typu ruchomego patrz złączki typu "Vertex" poniżej.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | PCL |
EAN | 5014875330938 |
ECLASS Code | 27294290 |
Materiał | Stal |
Nr części MFR | AC21R |
Rodzaj produktu | Szybkozłącze |
Rozmiar gwintu | 1/4 cala |
Typ gwintu | Końcówki do węży |
UNSPSC Code | 27131613 |
Wykończenie powierzchni | Pasywowany cynk |