zł187.34
Bez podatku VAT
zł230.43
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Manualny/półautomatyczny spust jako standard. Opcja automatycznego spustu. Zabezpieczenia miski z chropowatego metalu. Proste okręcenie miski o 90°. Te filtry można używać samodzielnie lub przy wspólpracy z innymi urządzeniami.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Dodatkowe funkcje: | Maksymalne ciśnienie wlotowe (15 barów) Używaj również jako część jednostki kombinowanej |
EAN | 5036140102798 |
ECLASS Code | 32011019 |
Maksymalne natężenie przepływu | 1900L/min |
Rodzaj odpływu | Półautomatyczny |
Rodzaj produktu | Regulator przepływu powietrza |
Rozmiar portu | 3/8in. |
UNSPSC Code | 27131603 |
Zakres ciśnienia | 0 do 8bar |
Zakres temperatury pracy | -10 do 60°C |