zł355.72
Bez podatku VAT
zł437.54
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Przycisk blokujący gałkę sterowania w momencie spoczynku. Możliwość ustawienia stałego ciśnienia. Dwa porty ~pomiarowe dla umożliwienia uniwersalnego montażu urządzenia. Z dołączonym pierścieniem do montażu z szyjką montażową. Te tradycyjne
regulatory ciśnienia można wykorzystywać osobno lub w razem z
połączonymi urządzeniami powietrza.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140102972 |
ECLASS Code | 32011019 |
Maksymalne natężenie przepływu | 3200L/min |
Rodzaj produktu | Regulator przepływu powietrza |
Rozmiar portu | 1/2in. |
Rozmiar portu manometru | 1/8 (Dwa)in. |
UNSPSC Code | 27131603 |
Zakres ciśnienia | 0 do 8bar |
Zakres temperatury pracy | -10 do 60°C |