zł43.58
Bez podatku VAT
zł53.60
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Posiada gwint z mosiądzu wielkości 1/8" BSP, można robić pomiary ciśnienia w PSI/bar i może być używany z każdym F-R-L. Dostępne w 2 wielkościach tarczy: (40 & 50mm). Obudowa wykonana z twardego plastiku ABS. Mocowanie tylne.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Dokładność | ±2,5% |
EAN | 5036140103184 |
ECLASS Code | 27294290 |
Lokalizacja połączenia miernika | Środkowy tył |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Minimalny pomiar ciśnienia | 0 bar |
Pomiar maksymalnego ciśnienia | 4 bar |
Rozmiar portu | G1/8 cala |
Średnica twarzy | 50mm |
Typ manometru | Ciśnienie |
UNSPSC Code | 27131600 |