Kennedy

K/FIT O/F REST 4 mm - G1/8 M/T

SKU:

KEN2914000K

zł44.10

Bez podatku VAT

zł54.24

Z VAT

NA STANIE (6)

    Przegląd

    Szybka i prosta metoda wsuwania do węży, lekka kompaktowa konstrukcja, wypróbowany system podtrzymujący przewody, uszczelka gwintu możliwa do ponownego użytku. Konstrukcja wykonana jest z niklowanego mosiądzu, żywicy acetylowej, podtrzymujący pierścień stalowy, uszczelka nitrylowa oraz pierścień z żywicy acetylowej.
    Zakres ciśnienia: -0.9bar min do +10bar max. Zakres temperatury: min. -20°C do +maks. 70°C. Materiał węży: nylonowe, poliuretanowe.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Dodatkowe funkcje:

    Gwint stożkowy męski

    EAN

    5036140105386

    Materiał

    Stal nierdzewna

    UNSPSC Code

    40141700

    Wymiary

    4mm-G1/8mm