zł49.40
Bez podatku VAT
zł60.76
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Compressed Air Fittings
This fitting is made of the following components:-
The body is produced in brass
'O'Rings are nitrile rubber
The collet is produced in acetal copolymer with stainless steel teeth
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | John Guest |
ECLASS Code | 21069190 |
Materiał zewnętrzny | mosiądz |
Nr części MFR | MM0122060N |
Pipe Outer Diameter | 22mm |
Rodzaj produktu | Prosty Adapter |
Średnica | 3/4" |
Szyjka (BSP) | 3/4in. |
UNSPSC Code | 27131600 |