Kennedy

Pasek wyczynowy grubości 0,10 mm x 12,7 mm, cewka 7,6 m

SKU:

KEN5259090K

zł160.22

Bez podatku VAT

zł197.07

Z VAT

NA STANIE (50+)

    • Ograniczenia produktowe

    • Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.

    Przegląd

    Narzędzia wykonane z jednego elementu litej stali z gumowym uchwytem. Zawiera osłonę części czołowej.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Topór ścinkowy

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    345mm

    EAN

    5036140113329

    Funkcje ochrony

    Uchwyt gumowy

    Materiał wału

    Stal

    Rozmiar nasady

    20oz.

    UNSPSC Code

    27112005