logo

Kennedy

Pasek wyczynowy grubości 0,50 mm x 12,7 mm, cewka 6,1 m

SKU:

KEN5259130K

zł262.25

Bez podatku VAT

zł322.57

Z VAT

NA STANIE (50+)

    • Ograniczenia produktowe

    • Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.

    Przegląd

    Użyteczna do ścinania małych drzew, obcinania gałęzi i do rąbania sągów. Wysokiej jakości stalowe ostrze, wyszlifowane i lakierowane. Doskonale wyszlifowany hikonowy uchwyt, ukształtowany tak by pozwolić na maksymalny komfort pracy. Częściowo pomalowana część czołowa i uchwyt w celu zwiększenia trwałości. 900mm hikonowy trzon. Otwór: 21/2” x 3/4”.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Topór ścinkowy

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    900mm

    EAN

    5036140113350

    Funkcje ochrony

    Szlifowany uchwyt

    Materiał wału

    Orzesznik

    Rozmiar nasady

    72oz.

    UNSPSC Code

    27112005