Kennedy-Pro

POKRETLO WKRETAKOWE DO BITOW 1/4"

SKU:

KEN5737420K

zł72.54

Bez podatku VAT

zł89.22

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Trzpień ze stali chromowo-wanadowej z kształtowaną w formie rączką z dwumateriałowym chwytem dla zwiększenia komfortu użytkownika, pozwalającym na
    wywieranie większej siły.Stały trzpień z chwytem magnetycznym z systemem szybkiego uwalniania. Długość całkowita 185 mm, przy długości trzpienia 80 mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy-Pro

    Całkowita długość

    200mm

    EAN

    5036140123724

    ECLASS Code

    21010903

    Kształt trzpienia

    Sześciokątne

    Liczba rusztów

    1

    Rodzaj produktu

    Wkrętak bitowy

    UNSPSC Code

    27111735

    W zestawie:

    Uchwyt magnetyczny 60 mm z funkcją szybkiego zwalniania do końcówek wkrętaków