noscriptKennedy Przecinak do śrub o wysokiej wytrzymałości, cięcie centralne, 30" | Cromwell Tools

Kennedy

Przecinak do śrub o wysokiej wytrzymałości, cięcie centralne, 30"

SKU:

KEN5924200K

zł268.57

Bez podatku VAT

zł330.34

Z VAT

NA STANIE (37)

    Przegląd

    Wykonane z kutej, utwardzonej stali chromowo-wanadowej. Do cięcia przekrojów
    okrągłych i płaskich ze stali. Szczęki z utwardzonej stali węglowej w nożycach o
    wymiarach: 460, 600mm. Nożyce o wymiarach 760, 900, mają szczęki do cięcia centralnego. Rękojeści wykonanez rurek z nasadkami z plastiku. Zgodne z: DIN 2076.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Stal

    • Typ:

    Obcinak do śrub o dużej wytrzymałości na rozciąganie

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    760mm

    EAN

    5036140248137

    ECLASS Code

    21040302

    izolowane

    No

    Materiał szczęki

    Kuta matrycowo, hartowana stal węglowa

    Materiał uchwytu

    Tworzywo sztuczne

    Non Sparking

    No

    Rodzaj cięcia

    Wycięcie środkowe

    Standardy spełnione

    DIN 2076

    UNSPSC Code

    27111512

    VDE

    No

    Wydajność cięcia

    13 mm (1/2 cala) @ 735 N/mm2 (45 ton na cal kwadratowy)