logo

Nożyce do cięcia śrub

Nożyce do śrub są jednymi z najpotężniejszych narzędzi ręcznych dostępnych na rynku, dając użytkownikom siłę potrzebną do łatwego cięcia trudnych metali. Są łatwo rozpoznawalne dzięki swoim długim rękojeściom i krótkim, solidnym ostrzom.

Cromwell oferuje szeroki wybór wysokiej jakości nożyc do śrub od zaufanych marek takich jak Irwin®, Knipex®, Kennedy®, Ridgid® i inne.

Czym są nożyce do śrub?
Nożyce do śrub są podobne do szczypiec pod względem wyglądu, ale posiadają znacznie dłuższe i bardziej wytrzymałe rękojeści, które pozwalają użytkownikom zastosować ogromną siłę na szyi, szczękach i ostrzach. Same ostrza są niezwykle twarde i zaprojektowane są do tnących lub cięcia niektórych z najmocniejszych metali dostępnych.

Dlaczego nożyce do śrub?
Dobry zestaw nożyc do śrub pozwala użytkownikom łatwo przeprowadzić cięcie metalu o dużej wytrzymałości. Chlubią się solidną konstrukcją i ostrymi, mocnymi ostrzami, które szybko i czysto tną metal.

Ponieważ nożyce do śrub są narzędziami ręcznymi, są jednym z niewielu sposobów skutecznego cięcia metalu bez konieczności korzystania z zasilania. Sprawia to, że są one niezwykle przenośne i łatwe w użyciu podczas prac na zewnątrz, takich jak budownictwo czy rolnictwo.

Kiedy używa się nożyc do śrub?
Nożyce do śrub są używane przez niemal każdą branżę. Kilka z ich najczęstszych zastosowań to:

• Obróbka metali - Nożycami do śrub można łatwo przeciąć pręty i pręty metalowe używane w obróbce metali.
• Budownictwo - Nożycami do śrub można doskonale przeciąć zbrojenia, siatkę zgrzewaną i wiele innych materiałów budowlanych.
• Transport - Silne szczęki nożyc do śrub są używane do otwierania kontenerów morskich po transporcie.
• Rolnictwo - Nożycami do śrub można łatwo usunąć stare ogrodzenia, oczyszczając drogę dla rolniczych ulepszeń.
• Prace domowe - Bez względu na to, czy modernizujesz swój dom, czy po prostu odcinasz stare kłódki, nożyce do śrub są integralnym narzędziem do ręki.

Jeśli szukasz odpowiedniego zestawu nożyc do śrub do swojej pracy, ale nie jesteś pewien, który najlepiej pasuje do Twoich potrzeb, śmiało zapytaj naszych ekspertów o specjalistyczną radę.

Rodzaje nożyc do śrub
Podczas wyboru nożyc do śrub, będziesz miał do czynienia z kilkoma opcjami, które każda zapewnia nieco inne cięcie:

• Nożyce do śrub z przycięciem pod kątem - Nożycami do śrub z przycięciem pod kątem można ciąć pod kątem około 30°, co daje im przewagę w niektórych zadaniach. Często używane są do cięcia śrub i gwoździ wystających z przedmiotu.

• Nożycami do śrub z przycięciem klipera - Nożycami do śrub kliperowymi mają ostrze pod kątem na płaskiej stronie, aby wytworzyć wysokie ciśnienie tnące w jednym punkcie. Sprawia to, że są one przydatne do różnych zastosowań rolniczych, a także do szybkich cięć w cieńszych metalach.

• Nożycami do śrub z przycięciem śruby - Nożycami do śrub z przycięciem śruby są bardzo podobne do standardowych nożyc do śrub; mają jednak ostrza tnące zamiast pasujących ostrzy, podobnie jak para nożyczek. Sprawia to, że świetnie radzą sobie z czystym cięciem drutów i kabli.

• Nożycami do śrub z przycięciem środka - Nożycami do śrub z przycięciem środka mają - jak wskazuje nazwa - ostrza środkowe, które spotykają się pośrodku. Przeznaczone są głównie do przecinania grubych prętów lub kabli z łatwością.

• Kompaktowymi nożycami do śrub - Kompaktowe nożyczki do śrub zazwyczaj mają rękojeści o długości 8 cali lub mniej i są zdolne do wykonywania lżejszych zadań tnących