zł519.29
Bez podatku VAT
zł638.73
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Centre Cut Jaws
To efficiently cut high tensile materials by directing the force being applied into a small area. For use on non-ferrous rods and bars, mild steel bolts etc.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Wymienne szczęki do przecinania śrub |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 760mm |
Do użytku z | 760mm (30") High Tensile Cutters |
EAN | 5036140352445 |
ECLASS Code | 21040302 |
Materiał szczęki | Kuta matrycowo, hartowana stal węglowa |
Rodzaj cięcia | Wycięcie środkowe |
UNSPSC Code | 27111512 |
Wydajność cięcia | 11mm (7/16")@735N/mm2 (45tons/in2), 9mm (11/32")@1200N/m2 (80ton/in2), 8mm (5/16")@1570N/m2 (100ton/in2) |