zł557.14
Bez podatku VAT
zł685.28
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Centre Cut Jaws
To efficiently cut high tensile materials by directing the force being applied into a small area. For use on non-ferrous rods and bars, mild steel bolts etc.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Wymienne szczęki do przecinania śrub |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 900mm |
Do użytku z | 900mm (36") High Tensile Cutters |
EAN | 5036140347526 |
ECLASS Code | 21040302 |
Materiał szczęki | Kuta matrycowo, hartowana stal węglowa |
Rodzaj cięcia | Wycięcie środkowe |
UNSPSC Code | 27111512 |
Wydajność cięcia | 13mm (1/2")@735N/mm2 (45tons/in2), 10mm (3/8")@1200N/m2 (80ton/in2), 9mm (11/32")@1570N/m2 (100ton/in2) |