logo

Wiadra

Wybierz spośród szerokiego zakresu wiader w różnych rozmiarach, materiałach i kolorach w Cromwell. Zaprojektowane, aby pokryć każdą aplikację od użytku domowego do przemysłowego, dostępna jest ogromna selekcja stylów od wiader na mop do wiader budowlanych, tynkarzy, wiader ogniowych i wiader smołowych.

Starannie wybrane ze względu na ich jakość i praktyczność w użytkowaniu, możemy dostarczyć dokładnie to, czego potrzebujesz od znanych marek takich jak Bentley®, Rutland®, oraz naszej własnej marki, Cotswold®.

Co to są wiadra?
Posiadające szerokie, otwarte górne części z uchwytem, wiadra są pojemnikami zaprojektowanymi do transportu płynów i innych materiałów.

Często posiadający wyprofilowany rant do nalewania i wzmocnione dno, są wystarczająco mocne, aby zapewnić minimalne wylewy podczas przenoszenia lub przesuwania między lokalizacjami.

Dlaczego wiadra?
Wiadra są dostępne w szerokim zakresie rozmiarów i materiałów, z konkretnymi wzorami dla określonych zadań. Wykonane są z trwałych materiałów, w tym ze stali ocynkowanej, tworzyw sztucznych o sztywnej strukturze i elastycznego polipropylenu, co pozwala na bezpieczne przechowywanie.

Wiadra często transportują chemikalia do czyszczenia i odpady budowlane, dlatego muszą być odpowiednie do wykonywanej pracy.

Alternatywa, taka jak konewka do wody, może się rozlać podczas napełniania z powodu natury i kąta wylotu, podczas gdy wiadra często posiadają kilka uchwytów i wyprofilowany rant do stabilnego nalewania i opróżniania bez rozprysków czy bałaganu.

Kiedy używa się wiader?
Głównie używane do transportu wody lub odpadów, wiadra są szeroko stosowane w branży budowlanej i profesjonalnym sprzątaniu, służą do przenoszenia roztworów czyszczących, wody do mieszania cementu, lub odpadów i gruzu budowlanego.

Mogą także służyć do przechowywania paszy dla zwierząt i przynęt do ryb, ale ogólnie wiadra są przeznaczone do przenoszenia i transportowania materiałów z jednego miejsca do drugiego.

Rodzaje wiader
Dostępne do szerokiej gamy zastosowań, oto najczęstsze style wiader dostępne.

• Wiadra smołowe - Zazwyczaj wykonane ze stali ocynkowanej i posiadające wydłużony rant V do nalewania.

• Wiadra plastikowe - Przeważnie okrągłe lub prostokątne, używane do przenoszenia płynów do czyszczenia i mieszania.

• Wiadra elastyczne - Wykonane z miękkiego formowanego plastiku, używane do transportu lekkiego gruzu.

• Wiadra budowlane - Ocynkowane lub plastikowe, z stalowym uchwytem i wylotem do nalewania.

• Wiadra na mop - Ocynkowane lub plastikowe, z wbudowanym wyciskaczem.

• Wiadra ogniowe - Służące do transportu zarówno piasku, jak i wody w celu ugaszenia pożarów.

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-15 of 15

Wiersze na stronę:

25

1-15 of 15