noscriptKennedy CZUJNIK DO PLASKICH KRAWEDZI 12mm | Cromwell Tools

Kennedy

CZUJNIK DO PLASKICH KRAWEDZI 12mm

SKU:

KEN5181480K

zł46.58

Bez podatku VAT

zł57.29

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Typ cylindryczny
    Do lokalizacji położenia detali. Wykonane z hartowanej stali narzędziowej, mogą być stosowane do powierzchni płaskich, krawędzi, poboczy, rowków, trzpieni, kołków, centralnych punktów, zarysowanych linii.


    Żeby zlokalizować krawędź ustaw czujnik w trzpieniu lub uchwycie, przysuń detal na stole jak najbliżej czujnika, aby nastąpił kontakt. (fig 1).


    Przy dotknięciu czujnika i detalu, punkt zetknięcia będzie zmuszony trwać koncentrycznie przy detalu. (fig 2). Jakikolwiek ruch "od środka" spowoduje wyraźne drgania.


    W tym momencie, odległość między krawędzią detalu, a środkiem czujnika jest równa połowie średnicy punktu zetknięcia.


    Linie i środki jako punkty wyjściowe są zlokalizowane przy użyciu czujnika krawędzi i środka (Combi) (fig 3).


    Ten czujnik ma stożkową końcówkę, która jest obniżona, w pozycji ledwo dotykającej detal w miejscu, które ma być mierzone.


    Czujnik powinien obiegać detal koncentrycznie przy użyciu stalowego przymiaru lub prostej listwy z podziałką. (fig 4).


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    81mm

    EAN

    5036140110854

    ECLASS Code

    23049190

    Rodzaj narzędzia

    Wykrywacz zwykłych krawędzi

    Średnica korpusu

    12mm

    Średnica styku

    10mm

    Średnica trzpienia

    12mm

    Typ łodygi

    Równoległe zakończone

    UNSPSC Code

    23153013