logo

Linie kredowe

Kredowe linie są kluczowym narzędziem do pomiaru i nakładania prostych linii na dowolną podłogę lub przedmiot, są szeroko stosowane w budownictwie, planowaniu i pracach majsterkowania.

Cromwell oferuje różnorodne kredowe linie wysokiej jakości i narzędzia do kredy linowej własnej marki Kennedy®, a także narodowe marki Stanley® i Spear & Jackson®, używane i uznane przez profesjonalistów na całym świecie.

Czym są kredowe linie?
Kredowe linie i narzędzia do kredy linowej są prostymi urządzeniami służącymi do tworzenia prostych linii na powierzchniach. Składają się z pojemnika z bębnem z sznurkiem i proszkiem kredowym. Sznurek jest pokryty proszkiem kredowym, potem rozciągany i używany do robienia tymczasowych znaków na dowolnej powierzchni. Daleki koniec sznurka często jest wyposażony w metalowy hak lub urządzenie mocujące, co oznacza, że może być przymocowany do przedmiotu.

Gdy sznurek jest odpowiednio umieszczony do znakowania, użytkownicy mogą uderzyć lub 'pociągnąć' sznurek, aby przyciąć go z powrotem do powierzchni, pozostawiając oznaczoną prostą linię kredy, z którą użytkownicy mogą pracować.

Dlaczego warto kupić kredowe linie?
Pomimo swojej prostoty, kredowe linie są nieocenione przy znakowaniu średnich i długich odległości w bardzo krótkim czasie i z doskonałą dokładnością. Są idealne do stosowania w przypadkach, gdy linijka lub koło pomiarowe byłoby nieodpowiednie.

Kredowe linie mogą być przydatne praktycznie na każdej powierzchni, zwłaszcza twardych i płaskich powierzchniach, takich jak metal, beton lub drewno. Profesjonaliści, którzy regularnie pracują z takimi materiałami, używają narzędzi do kredy linowej, aby zagwarantować idealnie proste cięcia.

Kiedy używa się kredowych linii?
Kredowe linie są stosowane w różnorodnych branżach do tworzenia niezawodnych i dokładnych wskazówek przy wykonywaniu różnych zadań. Zadania, w których kredowe linie są nieocenione, obejmują:

• Nawieszanie tapet
• Tworzenie prowadnic do pił ręcznych
• Precyzyjne układanie płytek lub podłóg
• Pokrywanie dachów
• Wyrównywanie słupów

Jeśli szukasz odpowiedniego narzędzia do kredy linowej do swojego zastosowania, ale nie jesteś pewny, jaki jest najlepszy wybór dla Twoich potrzeb, śmiało zapytaj naszych ekspertów o specjalistyczną radę.

Typy kredowych linii
Kredowe linie i bębny kredowe są zazwyczaj dozwalne, co czyni je niezwykle opłacalnymi. Poniżej przedstawiliśmy dwa główne typy produktów do kredy linowej.

• Wypełnienie kredy linowej - Nadaje się do ponownego napełniania Twojego istniejącego bębna kredowego lub długopisu do kredy linowej, dostępne są różne kolory i rozmiary wypełnień do kredy linowej.

• Bęben kredowy - Sam bęben jest zazwyczaj wcześniej załadowany proszkiem kredowym i może być używany w połączeniu z uzupełnieniem kredy linowej, gdy proszek zostanie zużyty.

Względy przy wyborze kredowych linii
• Kolor - Kolor produktu lub materiału, na którym zamierzasz użyć kredowej linii, może określić, jakiego koloru kredę należy użyć. Kredowe linie występują w różnych kolorach, które są zaprojektowane tak, aby były wyraźne i stanowiły jasną wskazówkę.

• Typ - Kredowe linie zazwyczaj przyjmują formę bębna, ale istnieją także inne typy kredowych linii, takie jak długopisy do kredy linowej.

Słownik terminów związanych z kredowymi liniami
Chcemy ułatwić Ci zakupy w naszym zakresie kredowych linii, dlatego przedstawiliśmy kilka kluczowych terminów, aby zapewnić Ci świadome podjęcie decyzji zakupowej.

Co oznacza przełożenie?

Ogólnie rzecz biorąc, przełożenie wyjaśnia mechaniczną relację między dwoma kołami w maszynie. W odniesieniu do kredowych linii, odnosi się to do tempa, w jakim Twoja kredowa linia może zwijać sznurek.

Przełożenie jest określane poprzez policzenie liczby zębów większego koła i podzielenie jej przez liczbę zębów mniejszego koła. Na przykład jeśli koło napędowe ma 80 zębów, a koło prowadzone ma 20 zębów, masz przełożenie 4:1. Oznacza to, że dla każdego obrotu siły wejściowej otrzymasz 4 obroty siły wyjściowej.

Jakie jest najlepsze przełożenie?

Większość kredowych linii ma przełożenie 1:1, co oznacza, że oba koła w mechanizmie bębna są tak