zł168.29
Bez podatku VAT
zł207.00
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Celem uzyskania szybkości i wygody w pracy zastosowano zaciskanie poprzez sprężynę, te uniwersalne zaciski są stosowane do stabilnego przytrzymywania elementu lub wykorzystania zacisku jako "trzeciej ręki". Pracując jedną ręką można chwytać większość materiałów, od drewna do metalu, bez jakichkolwiek uszkodzeń powierzchni. Idealne w pracach stolarskich i zastosowaniu domowym - w warsztacie, ogrodzie, garażu itp. przy klejeniu, zaciskaniu i chwytaniu. Trwałe nie rysujące szczęki osadzone wahliwie aby umożliwić trzymanie elementów o nieregularnych kształtach, aby dopasowywały się one od razu do dowolnego kąta i kształtu mocowanego elementu. Mocna, trwała i lekka konstrukcja. Profilowana rączka dla zapewnienia uchwytu bez poślizgu i ząbkowane szczęki celem mocniejszego trzymania.
12-sztukowy zestaw
Zawartość: 4 x 120mm, 4 x 150mm, 4 x 210mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Tworzywo sztuczne |
• Typ: | Zacisk sprężynowy |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 120 210mm |
EAN | 5036140115873 |
ECLASS Code | 21020501 |
Głębokość szczęki | 100 45 65mm |
Materiał podkładki szczękowej | Tworzywo sztuczne |
Pojemność otwarcia | 40 90mm |
Ruch podkładki szczękowej | Pivot |
Typ rękojeści | Zacisk sprężynowy |
UNSPSC Code | 27112100 |