Senator

Zacisk jednoręczny do szybkiego zaciskania o długości 100 mm/4"

SKU:

SEN5395500K

zł48.31

Bez podatku VAT

zł59.42

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonany ze stali tłoczonej celem uzyskania wytrzymałości i trwałości. Regulacja przy użyciu spustu, jak w pistolecie na wkłady do nakładania uszczelnień. Dźwignia do szybkiego zwalniania zacisku przy użyciu kciuka. Sześciokątny pręt dociskowy wykonany ze stali o wysokiej wytrzymałości, z wahliwą stopką do zaciskania
    powierzchni nie równoległych. Nakładki stykowe z tworzywa sztucznego o wysokiej
    wytrzymałości.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Stal

    • Typ:

    Szybki zacisk

    Brand

    Senator

    Całkowita długość

    270mm

    EAN

    5036140036376

    ECLASS Code

    21020501

    Głębokość szczęki

    56mm

    Pojemność otwarcia

    100mm

    Typ rękojeści

    Uchwyt do pistoletu

    UNSPSC Code

    27112100