Irwin

T59400ECD 59400 QUICK SPRING CLAMP

SKU:

IRW5658640F

MPN:

T59400ECD

zł73.70

Bez podatku VAT

zł90.65

Z VAT

NA STANIE (4)

    Przegląd

    T59400ECD
    Have the ability to clamp faster and easier than ever before. The original quick-change product has now been improved to provide the consumer with a greater clamping hold load (135kg) plus a new to the market lockable swivel feature which enables uneven surfaces to be clamped.
    Capacity: 4"/100mm.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Nylon Żywica

    • Typ:

    Zacisk sprężynowy

    Brand

    Irwin

    EAN

    0038548594002

    ECLASS Code

    21020501

    Funkcje zacisku

    Zdejmowane podkładki szczękowe

    Głębokość szczęki

    75mm

    Materiał podkładki szczękowej

    TPE

    Materiał pręta

    Żywica high-tech

    Materiał szczęki

    Nylon Żywica

    Nr części MFR

    T59400ECD

    Pojemność otwarcia

    100mm

    Ruch podkładki szczękowej

    Naprawiono

    Typ rękojeści

    Zacisk sprężynowy

    UNSPSC Code

    27112100

    Zasięg rozprzestrzeniania

    75 to 75mm