Kennedy

Kennedy Ściski stolarskie

Dostępne 5 opcje.

Profesjonalne ściski stolarskie Kennedy o podwójnym działaniu zaprojektowane są tak, aby je obsługiwać jedną ręką, co zapewnia szybkość i komfort pracy. W pistoletowy uchwyt wbudowany jest mechanizm zapadkowy, który podczas naciskania na spust zaciska szczęki ścisku. Aby poluzować lub przesunąć szczęki, nacisnąć przycisk szybkiego zwalniania i przesuwać szczęki wzdłuż płaskownika. Narzędzie to można używać jako ścisk lub jako rozpieracz po przełożeniu szczęk w drugą stronę.
Cechy charakterystyczne:
Głębokość szczęk 90 mm.
Siła ścisku do 180 kg.
Przycisk szybkiego zwalniania na obu szczękach umożliwia szybkie przesuwanie ich na płaskowniku i przekładanie w drugą stronę, aby działały jako rozpieracz.
Wytrzymały, stalowy płaskownik.
Przeciwpoślizgowe wykładziny szczęk.