zł172.86
Bez podatku VAT
zł212.62
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Szczypce 240mm do ściągania izolacji, wykonane z grubej hartowanej stali węglowej, z kowadełkami do zaciskania, rękojeści z PVC dla lepszego chwytu.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zestaw narzędzi do zaciskania |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 240mm |
EAN | 5036140064515 |
ECLASS Code | 21040301 |
Funkcje narzędzia/szczęki | Przecinarka do kowadeł |
Indywidualne lub zestawowe | Set |
Kompatybilne złącze | Przecinak do drutu Szczypce do ściągania izolacji Terminal nieizolowany |
Liczba rusztów | 361 |
Materiał narzędzia | Stal |
Materiał pokrywy uchwytu | PVC |
Materiał szczęki | Stal węglowa |
Pojemność | Zaciski izolacyjne: 1.5mm² (czerwony), 2.5mm² (niebieski), 6.0mm² (żółty) Zaciski nieizolowane: 1.5 mm², 2.5 mm², 4.0 - 6.0 mm² |
UNSPSC Code | 27111518 |
W zestawie: | (10) Złącze pierścieniowe - Żółte (10) Złącze stożkowe - Niebieskie (10) Złącze widełkowe - Żółte (20) Złączki kulowe - męskie - niebieskie (20) Złączki kulowe - żeńskie - niebieskie (20) Złączki płaskie - czerwone (20) Złączki płaskie - niebieskie (25) Złącza pierścieniowe - czerwone (25) Złącza pierścieniowe - niebieskie (25) Złącza płaskie z przyciskiem - męskie - czerwone (25) Złącza płaskie z przyciskiem - męskie - niebieskie Dostarczone W Plastikowym Etui Do Przechowywania |