zł281.74
Bez podatku VAT
zł346.54
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Model TCU 006
Szczypce do zaciskania końcówek bez izolacji z ramą o regulowanym grzechotkowym zacisku. Szczęki ze stali węglowej, czernione chemicznie, nasadki z PVC.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Szczypce do zaciskania |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 225mm |
Do użytku z | Szczęki zapasowe Kennedy |
EAN | 5036140009967 |
ECLASS Code | 21040301 |
Funkcje narzędzia/szczęki | Regulowane ciśnienie zaciskania |
Indywidualne lub zestawowe | Individual |
Kompatybilne złącze | Terminal nieizolowany |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał narzędzia | Stal |
Materiał pokrywy uchwytu | PVC |
Materiał szczęki | Stal węglowa |
Nr części MFR | TCU006 |
Pojemność | 0,5 - 1,0, 1,0 - 2,5, 4,0 - 6,0 mm² |
UNSPSC Code | 27111518 |